Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I11A2K075Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 075x050-3.0 I - A0I11A2K075Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I11A2K075Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 075x050-3.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - L-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210002064

Artikelnummer

FCZA0I11A2K075Q

Herstellernummer

A0I11A2K075Q

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

L-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto L piegato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.