Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80 - E-ULKE80.150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe des Seitenholms - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339965809

Artikelnummer

EBOE-ULKE80.150

Herstellernummer

E-ULKE80.150

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe des Seitenholms:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

GFK

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura UL, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).