FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050087 ZEPHYR LARGE 9800LM 3K CLI GREY - 0050087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 81 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9800 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
5410288500874
Artikelnummer
SYL0050087
Herstellernummer
0050087
Hersteller
SYL
Max. Systemleistung:
81 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9800 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
90000 h
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
121 lm/W
Montageart:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
375...409.1 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
209 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Länge:
484 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein