FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029673 TOLEDO G9 4,8W 600LM 827 - 0029673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 2430...2970 K
Länge - 59 mm
Packung
6 ST
EAN
5410288296739
Artikelnummer
SYL0029673
Herstellernummer
0029673
Hersteller
SYL
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Länge:
59 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
18 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


