Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029665 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 X2 - 0029665

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029665 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Länge - 52.5 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288296654

Artikelnummer

SYL0029665

Herstellernummer

0029665

Hersteller

SYL

Sockel:

G9

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Länge:

52.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

114 lm/W

Durchmesser:

15 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT G9 2 2W 250LM 827 X2