Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029641 TOLEDO GOCCIA 13W 1521LM 827 E27 X4 - 0029641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288296418

Artikelnummer

SYL0029641

Herstellernummer

0029641

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Länge:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Durchmesser:

65 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 13W 1521 LUMEN (1521LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 100W CLASSE ENERGETICA E SCATOLA DA 4 LAMPADE