Startseite
Auslauf

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029577 TOLEDO GOCCIA 4,9W 470LM 840 E27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3600...4400 K

  • Länge - 107 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288295770

Artikelnummer

SYL0029577

Herstellernummer

0029577

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Länge:

107 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 4,9W 470 LUMEN (470LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 40W CLASSE ENERGETICA F