Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029271 TOLEDO SUPERIA T5 ECG HO 1500MM 5600LM 840 - 0029271

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 37...37 W

  • Lichtstrom - 5600...5600 lm

  • Farbtemperatur - 3600...4400 K

  • Länge - 1462 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288292717

Artikelnummer

SYL0029271

Herstellernummer

0029271

Hersteller

SYL

Sockel:

G5

Lampenleistung:

37...37 W

Lichtstrom:

5600...5600 lm

Farbtemperatur:

3600...4400 K

Länge:

1462 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Durchmesser:

17 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

TUBO LED T5 TOLEDO SUPERIA T5 ECG (ALIMENTATORE ELETTRONICO) HE 1500MM 37W 5600 LUMEN (5600LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G5 CLASSE ENERGETICA D