FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029218 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 460LM DIMM.827 36° - 0029218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5.8...5.8 W
Lichtstrom - 460...460 lm
Länge - 44 mm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
5410288292182
Artikelnummer
SYL0029218
Herstellernummer
0029218
Hersteller
SYL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5.8...5.8 W
Lichtstrom:
460...460 lm
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1000 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1