Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029203 REFLED R39 2,9W 250LM 840 E14 - 0029203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.9...2.9 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung Glas/Abdeckung - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288292038

Artikelnummer

SYL0029203

Herstellernummer

0029203

Hersteller

SYL

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.9...2.9 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Durchmesser:

39 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO R39 2,9W 250LM (250LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 25W CLASSE ENERGETICA F