Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27 - 0028425

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 27...27 W

  • Lichtstrom - 3100...3100 lm

  • Farbtemperatur - 2700...3300 K

  • Länge - 175 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

5410288284255

Artikelnummer

SYL0028425

Herstellernummer

0028425

Hersteller

SYL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

27...27 W

Lichtstrom:

3100...3100 lm

Farbtemperatur:

2700...3300 K

Länge:

175 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0.95

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0...0 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.13

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27