Startseite

FANTON SRL - FME85041 SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA NE - 85041

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME85041 SPINA S17 SMONTABILE RIBASSATA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450850411

Artikelnummer

FME85041

Herstellernummer

85041

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina ribassata versione EASY italiana S17 2P+T 16A. Corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, unito con viti imperdibili. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti. Colore Nero In Blister.