Startseite

FANTON SRL - FME84034BW SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA MA - 84034BW

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME84034BW SCAT.DERIVAZ. 100MM IN CERAMICA MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Form - rund

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Durchmesser - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450148853

Artikelnummer

FME84034BW

Herstellernummer

84034BW

Hersteller

FME

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Form:

rund

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Verbindungskasten

Durchmesser:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bestückung:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Schutzart (NEMA):

1

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Scatola da incasso tipo/modello SCAT.DERIVAZ.D100MM IN CERAMICA MA