FANTON SRL - FME81001 PRESA P17/11 SMONTABILE BIC NE - 81001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8015450810019
Artikelnummer
FME81001
Herstellernummer
81001
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa bipasso diritta versione BICO' italiana P11/17 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti.Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Nero


