FANTON SRL - FME28133-55 QUADRO IP55 600X450X891 16U P/CIECA GR - 28133-55
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Packung
1 ST
EAN
8015450184073
Artikelnummer
FME28133-55
Herstellernummer
28133-55
Hersteller
FME
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
450 mm
Höhe:
891 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
3


