Startseite

FANTON SPA - FME94070 PROL.LIN.2M 3G1 SC14+PC13 COMPUTER NE - 94070

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME94070 PROL.LIN.2M 3G1 SC14+PC13 COMPUTER    NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450171653

Artikelnummer

FME94070

Herstellernummer

94070

Hersteller

FME

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schweizer Norm Typ 13

Schutzart (IP):

IP20

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

C13

Nennstrom:

10 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

5...70 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

C14

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo alimentazione computer 2 m. 3G1 H05VV-F\nspina IEC C14 2P+T 10A\npresa IEC C13 2P+T 10A, colore nero