Startseite

FANTON SPA - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT - 84161

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Leistung - 60 W

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450176429

Artikelnummer

FME84161

Herstellernummer

84161

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Leistung:

60 W

Fassung:

E27

Schutzart (NEMA):

1

Portalampada E27 max 60W completo di:\ncavo 0,75 m.\nrosone Ø 100 mm.\nstaffa metallica, colore ottone anticato