Startseite

FANTON SPA - FME84065 PLACCA TONDA 125 1PULS.ROT.X S.503 BI - 84065

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84065 PLACCA TONDA  125 1PULS.ROT.X S.503   BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450174906

Artikelnummer

FME84065

Herstellernummer

84065

Hersteller

FME

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Halterung/Befestigung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der Wendetaster:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Keramik

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

IK01

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Gerätetiefe:

68 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

125 mm

Gerätehöhe:

125 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Placca tonda in ceramica Ø 125 mm.\ncon pulsante rotativo 10AX 250V\nper scatola a 3 moduli, colore bianco