Startseite

FANTON SPA - FME421021 MULT.2P40 IP55 X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA GR - 421021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 6 ST

EAN

8015450176733

Artikelnummer

FME421021

Herstellernummer

421021

Hersteller

FME

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Halogenfrei:

ja

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Mit Feinsicherung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Multipresa universale da incasso OPERA/PLA\ndoppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP55\nprecablata per scatola a 3 moduli, colore grigio