FANTON SPA - FME24856 MODULO SFP SM 1000BASESX, 2KM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Empfängers - SFP
Kabeltyp - LWL
Passiv - nein
Steckverbindertyp - LC
Einsetzbar für Multimode - nein
Packung
1 ST
EAN
8015450186626
Artikelnummer
FME24856
Herstellernummer
24856
Hersteller
FME
Ausführung des Empfängers:
SFP
Kabeltyp:
LWL
Passiv:
nein
Steckverbindertyp:
LC
Einsetzbar für Multimode:
nein
Einsetzbar für Singlemode:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
40 Gigabit Ethernet:
nein
Aktiv:
ja
Modulo MINIGBIC SFP monomodale LC DUPLEX 1000Base-LX\n1310nm 2,488 Gbps 20 km.\ncompatibile HP e PROCURVE, colore alluminio lucido