Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANS80 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E L - S80

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANS80 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Dauerlicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863036517

Artikelnummer

FANS80

Herstellernummer

S80

Hersteller

FAN

Nennspannung:

230...230 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Schutzart (IP):

IP30

Gehäusefarbe:

rot

Leistung:

10 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Dispositivo di segnalazione di emergenza a luce fissa con suono continuo. •Alimentazione 240V 50/60HZ. •Lampadina Ba 15d 10W. •Classe di isolamento 3. •Fissaggio a parete con 3 viti. •Dispositivo di segnalazione di emergenza a luce fissa con suono continuo. •E' possibile regolare l'intensità acustica.