FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR - PKD2115NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Farbe - weiß
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8025863038078
Artikelnummer
FANPKD2115NC
Herstellernummer
PKD2115NC
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Farbe:
weiß
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
138 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Kit composto da un rivelatore di gas metano P21 ed una elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa (NC) con attacco da 1/2"


