AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR - PKD2115NC

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANPKD2115NC KIT : RILEVATORE GAS METANO P21 + ELETTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863038078

Codice prodotto

FANPKD2115NC

Cod. produttore

PKD2115NC

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

138 mm

Altezza / Profondità:

86 mm

Kit composto da un rivelatore di gas metano P21 ed una elettrovalvola a riarmo manuale normalmente chiusa (NC) con attacco da 1/2"