Startseite

FANTINI COSMI SPA - FAND40 UMIDOSTATO ELETTRONICO 30/90% UR - D40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Kontaktbelastung - 6 A

  • Mit Display - nein

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025863002871

Artikelnummer

FAND40

Herstellernummer

D40

Hersteller

FAN

Schutzart (IP):

IP20

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Mit Display:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Umidostato ambiente elettronico, adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione, sia per abitazioni che per uffici.•Alimentazione 230Va.c. 50Hz. •Massima potenza dissipata 2VA. •Portata contatti 6(3)A 250V~ •Microdisconnessione (1B).•Contatti in commutazione liberi da tensione.