Startseite

FANTINI COSMI SPA - FANC32 CRONOTERMOSTATO CON OROLOGIO MECCANICO - C32

KopierenKopieren
FANTINI COSMI SPA - FANC32 CRONOTERMOSTATO CON OROLOGIO MECCANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Uhrentyp - Tagesuhr

  • Max. Spannung der Kontakte - 3 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025863035077

Artikelnummer

FANC32

Herstellernummer

C32

Hersteller

FAN

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Uhrentyp:

Tagesuhr

Max. Spannung der Kontakte:

3 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

analog

Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione giornaliera per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.