FANTINI COSMI SPA - FANAP1198 ASPIRSIMPLEX 10/4 T - AP1198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 82 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8024800104081
Artikelnummer
FANAP1198
Herstellernummer
AP1198
Hersteller
FAN
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
82 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
99 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
•Foro di scarico Ø100 mm. •Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente. •Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti. •Facilità di installazione e manutenzione.



