Startseite

FANDIS SPA - FAD009838.00001 FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 009838.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD009838.00001 FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 32.5 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 150 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076461569

Artikelnummer

FAD009838.00001

Herstellernummer

009838.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

32.5 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

150 mm

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

71 mm

Bemessungsleistung:

9.6 W

Geräuschemission:

42.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V VENTILATORE PER ARMADI