Startseite

FANDIS SPA - FAD007038.00001 TRT-10A230V-NO TERMOSTATO NORMALMENTE A - 007038.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056666674729

Artikelnummer

FAD007038.00001

Herstellernummer

007038.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbereich Temperatur:

-10...80 °C

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato bimetallico impiegato per il controllo della temperatura nei quadri elettrici. Il contatto cambia stato all'aumentare della temperatura. Adatto per comandare apparecchi di ventilazione, riscaldamento e segnalatori di allarme. Montaggio a scatto su guida TS35, TS15, TS32. Custorida in PA66 autoestinguente secondo UL 94V-0- Colore standard grigio RAL7035. Terminali a vite.