Startseite

FAIT SRL - FITPL2515 PALO 25/ 1,50 MT / 0,8 MM - PL2515

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITPL2515 PALO 25/ 1,50 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 25 mm

  • Wandstärke - 0.8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8055323846585

Artikelnummer

FITPL2515

Herstellernummer

PL2515

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

25 mm

Wandstärke:

0.8 mm

Palo Ø25 1 pezzo da 1,50mt, spessore 0,8mm