Startseite

FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM - 7000013

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 8 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 0.8 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8055323846554

Artikelnummer

FIT7000013

Herstellernummer

7000013

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

8 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

0.8 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷40 4 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm