Startseite

FAIT SRL - FIT7000011 PL2502-PALO 25-30 / 2X2 MT / 0,8 MM - 7000011

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000011 PL2502-PALO 25-30 / 2X2 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 4 m

  • Durchmesser - 30 mm

  • Wandstärke - 0.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8055323846530

Artikelnummer

FIT7000011

Herstellernummer

7000011

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

4 m

Durchmesser:

30 mm

Wandstärke:

0.8 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo.Palo Ø 25÷30 2 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm