FAIT SRL - FIT1010000 1A345/N-AMPLIFICATORE PALO 1 INGR. 18DB - 1010000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B I - 18 dB
Packung
4 ST
Produktserien
Amplificatori TV da palo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323840002
Artikelnummer
FIT1010000
Herstellernummer
1010000
Hersteller
FIT
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
18 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
1 ingresso per le bande 3ª / 4ª / 5ª. Guadagno 18 dB. Livello max 98 dBµV. 3 Regolazioni separate per le bande 3ª, 4ª e 5ª


