Startseite

FACAL SRL - FAFPIEGO PIEGO-TRABATTELLO IN ALLUM. PIEGHEVOLE - PIEGO

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFPIEGO PIEGO-TRABATTELLO IN ALLUM. PIEGHEVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 0.87 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Gesamthöhe - 1.985 m

  • Mit Kippschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406035015

Artikelnummer

FAFPIEGO

Herstellernummer

PIEGO

Hersteller

FAF

Max. Plattformhöhe:

0.87 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Max. Gesamthöhe:

1.985 m

Mit Kippschutz:

nein

PIEGO è trabattello professionale d’alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo.Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.