Startseite

FACAL SRL - FAFP1-7 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 7 GRAD. - P1-7

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFP1-7 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 7 GRAD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 7

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002161

Artikelnummer

FAFP1-7

Herstellernummer

P1-7

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

7

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Rädern:

nein

PROFESSIONALE 1è scala in alluminio a doppia salita a pioli quadri 30x30 mm fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida, pratica e molto semplice da usare.Punto di forza la solida cerniera in alluminio fuso con interposta frizionee pronta ad accogliere l’eventuale sella di seduta sempre in alluminio (accessorio a richiesta).