FACAL SRL - FAFE7/P SCALA EURODOMUS PLUS 7 GRADINI - E7/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 7
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406107040
Artikelnummer
FAFE7/P
Herstellernummer
E7/P
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
1.51 mm
EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucciolo80 mm.


