AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFE7/P SCALA EURODOMUS PLUS 7 GRADINI - E7/P

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFE7/P SCALA EURODOMUS PLUS 7 GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 7

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406107040

Codice prodotto

FAFE7/P

Cod. produttore

E7/P

Produttore

FAF

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

7

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.51 mm

EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucciolo80 mm.