FACAL SRL - FAFE4/N SCALA EURODOMUS NORMAL 4 GRADINI - E4/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 4
Anzahl der Elemente - 2
Tragfähigkeit - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8028406002536
Artikelnummer
FAFE4/N
Herstellernummer
E4/N
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
4
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
nein
Plattformhöhe:
0.84 mm
EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.


