FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45 25/17_45KG - 143201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 45 kg
Länge - 546 mm
Drehmoment - 25 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195048865
Artikelnummer
FAA143201
Herstellernummer
143201
Hersteller
FAA
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
45 kg
Länge:
546 mm
Drehmoment:
25 Nm
Für Rollläden:
ja
Max. Länge des Rollladens:
2750 mm
Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate