Startseite

FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ - 130012

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Elektronische Laufwegüberwachung - nein

  • Max. Rollladengewicht - 80 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 678 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195004717

Artikelnummer

FAA130012

Herstellernummer

130012

Hersteller

FAA

Außendurchmesser:

45 mm

Elektronische Laufwegüberwachung:

nein

Max. Rollladengewicht:

80 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

678 mm

Drehmoment:

45 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser der Nutrohrwelle:

70 mm

Max. Länge des Rollladens:

4000 mm

Backjump:

nein

Elektronische Hinderniserkennung:

nein

Mit Mitnehmer:

ja

Mit Adapter für Welle:

nein

Motore tubolare ø 45 mm con fine corsa meccanico con ricevente integrata per radiocomando a distanza (433 MHz)