Startseite

FAAC SPA - FAA108722 ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.ASS. - 108722

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA108722 ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.ASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003024

Artikelnummer

FAA108722

Herstellernummer

108722

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico 24V interrato, per ante a battente massimo 2m. Operatore interrato a tecnologia idraulica 24V. Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato). Positive stop integrati, possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC.