FAAC SPA - FAA107722 CENTR.750 CBAC LT.1,5 - 107722
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Antriebsprinzip - hydraulisch
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8055195002973
Artikelnummer
FAA107722
Herstellernummer
107722
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Handsender:
nein
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
nein
Mit Funkempfänger:
nein


