FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT - 105915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm
Motor-Spannung - 24 V
Mit Handsender - ja
Mit Pfostenbeschlag - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195002904
Artikelnummer
FAA105915
Herstellernummer
105915
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2300 mm
Motor-Spannung:
24 V
Mit Handsender:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Funkempfänger:
ja
Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale. Il kit comprende: 2 Attuatori S418 24V; 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR