Startseite

FAAC SPA - FAA105914 DELTA2 KIT 230V PERFECT - 105914

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105914 DELTA2 KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002898

Artikelnummer

FAA105914

Herstellernummer

105914

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

500 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR