Startseite

FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT - 105913

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002881

Artikelnummer

FAA105913

Herstellernummer

105913

Hersteller

FAA

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Handsender:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Funkempfänger:

ja

Kit automazione elettromeccanica interrata 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 3,5 m e peso max 500 kg. Il kit comprende: 2 Attuatori 770N 230V; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schede elettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR