FAAC SPA - FAA105683 HYBRID 450 KIT SAFE - 105683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz
Packung
1 ST
EAN
8055195002416
Artikelnummer
FAA105683
Herstellernummer
105683
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja