FAAC SPA - FAA105683 HYBRID 450 KIT SAFE - 105683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002416
Codice prodotto
FAA105683
Cod. produttore
105683
Produttore
FAA
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì



