Startseite

FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO 05 - 104214

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104214 ATT.422 SB LT.1,5 PEDON.S.A. SBLOCCO 05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1200 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000702

Artikelnummer

FAA104214

Herstellernummer

104214

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1200 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m (422 CBC-CBCS-CBAC-CBACS) e 3 m (422 SB-SBS) con larghezza della singola anta pedonale da 0,8 m a 1,2 m (422 PED CBC-SB). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.