FAAC SPA - FAA104207 ATT.400 CBAC R LT.1,5 SBLOCCO 05 - 104207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2200 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195000634
Artikelnummer
FAA104207
Herstellernummer
104207
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2200 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Attuatore oleodinamico per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimentosilenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.


