Startseite

FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V - 104100

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

  • Mit Torbeschlag - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000528

Artikelnummer

FAA104100

Herstellernummer

104100

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore a tecnologia HYbrid (Oleodinamico + 24V). Encoder assoluto SAFEcoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo. Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.