EXENIA SRL - EXE708900042/300 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM BIANCO 3000MM - 708900042/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8051098027198
Artikelnummer
EXE708900042/300
Herstellernummer
708900042/300
Hersteller
EXE
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
35 mm
Schutzklasse:
I
Höhe:
60 mm
Sistema realizzato in alluminio estruso, verniciato bianco opaco. E' disponibile in lunghezze e può essere facilmente collegatomeccanicamente tramite le apposite staffe di giunzione per creare qualsiasi forma di sistema a plafone,sospensione o ad incasso. Al suo interno è possibile installare diverse unità luminose a LED. L=300.



